ミドルエプロン

ミドルエプロン - セブンユニフォームミドルエプロン - セブンユニフォーム

丈夫で色褪せの少ないT/Cデニム素材の自然色をもった長持ちエプロン.
薄手ながら耐久性うあ染色堅牢性を高めたポリエステル混紡のデニムを用いることにより昔ながらのデニム感を残しつつ、より長持ちする便利なエプロンになりました.
ナチュラルテイストの色やデザインは、人気のサードウェーブ系カフェなどにもぴったりです.

サイズフリー仕様ポケット(2)種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35裾幅(cm)80身幅(cm)96生地先染めデニムひも長(cm)92.5前中心丈(cm)86性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68265313CT2396-1ブルー
4,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265322CT2396-8グレー
4,600
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする