曜日別特売

ミドルエプロン

ミドルエプロン - セブンユニフォームミドルエプロン - セブンユニフォームミドルエプロン - セブンユニフォームミドルエプロン - セブンユニフォーム

ヨーロッパ/スタンダードをモデルにしたスタイリッシュで高機能なストライプ素材。
普通のエプロンとは一味違った、高級感の漂うスタイロッシュなエプロンです。
吸水性や速乾性、SR性(汚れが落ちやすい)など、仕事着としての機能も充実。
カフェ、デリカッセン、レストランなど様々なお店に合う商品です。

サイズフリー仕様ポケット(1)、SR加工、吸水・速乾種別エプロン混率(%)ポリエステル90、綿10裾幅(cm)78身幅(cm)105生地ツイルひも長(cm)275前中心丈(cm)90性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68265374CT2372-1ホワイト×ネイビー
6,700
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265383CT2372-2ホワイト×ピンク
6,700
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265392CT2372-8ホワイト×グレー
6,700
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265408CT2372-9ホワイト×ブラック
6,700
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする