曜日別特売

ナノ胸当エプロン

ナノ胸当エプロン - セブンユニフォームナノ胸当エプロン - セブンユニフォームナノ胸当エプロン - セブンユニフォームナノ胸当エプロン - セブンユニフォーム

ナノ加工によって抗菌や撥水・撥油など多彩な機能に付与された素材・ナノツイルはすぐれた性能にもかかわらずコットン100%のように自然な雰囲気。
ものづくり現場や手作りにこだわるお店などに最適な、クラフト系エプロンです。

サイズフリー仕様スラッシュポケット(2)、肩紐Dカン調整、抗菌・防臭、撥水・撥油種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35裾幅(cm)105丈(cm)(スリット)24身幅(cm)100生地ナノツイルひも長(cm)(肩紐)47.5、(腰紐)258前中心丈(cm)93性別男女兼用内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68265453CT2377-0ホワイト
5,700
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265462CT2377-1サックス
5,700
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265478CT2377-7ベージュ
5,700
4,698
5,168(税込)
11日以内出荷
返品不可
68265487CT2377-9ブラック
5,700
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする