セブンユニフォーム
ショートエプロン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、肩紐ボタン調整(2段階)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
66
身幅(cm)
86
生地
カシミヤドスキン
ひも長(cm)
77
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68265627
CT2523-2
レッド
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265636
CT2523-4
グリーン
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265645
CT2523-9
ブラック
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください