セブンユニフォーム
胸当エプロン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
78
身幅(cm)
89
生地
カシミヤドスキン
ひも長(cm)
240
前中心丈(cm)
42
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68265654
CT2534-2
レッド
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265663
CT2534-4
グリーン
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265672
CT2534-9
ブラック
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください