セブンユニフォーム
胸当エプロン
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
前中心丈(cm)
90
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
裾幅(cm)
身幅(cm)
生地
ひも長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68265837
CT2498-9
ブラック
90.5
77
ツイル
124
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265846
CT2503-1
ブルー
67.5
65.5
タッサー
62
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265855
CT2503-2
ワインレッド
67.5
65.5
タッサー
62
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265864
CT2503-4
グリーン
67.5
65.5
タッサー
62
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265873
CT2503-6
ブラウン
67.5
65.5
タッサー
62
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265882
CT2503-9
ブラック
67.5
65.5
タッサー
62
¥
4,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください