セブンユニフォーム
CLミドルエプロン
汚れが生地に染み込みづらい。退色や変色もしにくくメンテナンスは簡単・安心。
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、撥水・撥油、耐塩素、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
83.5
身幅(cm)
105
生地
タッサー
ひも長(cm)
27.5
前中心丈(cm)
63
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68265925
CT2397-2
ワイン
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265934
CT2397-4
グリーン
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265943
CT2397-6
ブラウン
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68265952
CT2397-9
ブラック
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください