曜日別特売

CLソムリエエプロン

CLソムリエエプロン - セブンユニフォームCLソムリエエプロン - セブンユニフォームCLソムリエエプロン - セブンユニフォームCLソムリエエプロン - セブンユニフォーム

汚れが生地に染み込みづらい。退色や変色もしにくくメンテナンスは簡単・安心。

サイズフリー仕様ポケット(2)、撥水・撥油、耐塩素、制電種別エプロン混率(%)ポリエステル100裾幅(cm)77身幅(cm)105生地タッサーひも長(cm)275前中心丈(cm)91性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68265968CT2564-2ワイン
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265977CT2564-4グリーン
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265986CT2564-6ブラウン
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68265995CT2564-9ブラック
6,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする