セブンユニフォーム
胸当エプロン
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(2)、安定ループ(タスキ部分・2段階)、ネームチー付(2)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
138
身幅(cm)
103
生地
ツイル
ひも長(cm)
70
前中心丈(cm)
67
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266047
CT2398-0
レッド
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266056
CT2398-1
ネイビー
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266065
CT2398-2
ワイン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266074
CT2398-3
オレンジ
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266083
CT2398-4
グリーン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266092
CT2398-5
イエロー
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266108
CT2398-6
ブラウン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266117
CT2398-7
ベージュ
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266126
CT2398-8
ダークグリーン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266135
CT2398-9
ブラック
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください