セブンユニフォーム
ミドルエプロン
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(2)、ループ付、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
90
身幅(cm)
108
生地
ツイル
ひも長(cm)
290
前中心丈(cm)
64
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266643
CT2568-1
ネイビー
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266652
CT2568-2
エンジ
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266668
CT2568-6
ブラウン
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266677
CT2568-9
ブラック
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください