セブンユニフォーム
ソムリエエプロン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
77
身幅(cm)
105
生地
ツイル
ひも長(cm)
275
前中心丈(cm)
91
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266686
CT2569-1
ネイビー
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266695
CT2569-2
エンジ
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266704
CT2569-6
ブラウン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266713
CT2569-9
ブラック
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください