セブンユニフォーム
胸当エプロン
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、肩紐Dカン調整
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
68
身幅(cm)
65
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
62
前中心丈(cm)
80
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266722
CT2500-1
ブルー×ホワイト
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266738
CT2500-3
オレンジ×ホワイト
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266747
CT2500-4
グリーン×ホワイト
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください