セブンユニフォーム
ロングエプロン
色
ブラック×グレー
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
80
身幅(cm)
102
生地
先染めストライプ
ひも長(cm)
250
前中心丈(cm)
88
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266765
WT7806-9
¥
5,000
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください