曜日別特売

ロングエプロン

ロングエプロン - セブンユニフォームロングエプロン - セブンユニフォームロングエプロン - セブンユニフォーム
サイズフリー仕様ポケット(2)、ポケット内ソムリエナイフポケット(1)種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35裾幅(cm)78身幅(cm)105生地先染めストライプひも長(cm)270前中心丈(cm)92性別男女兼用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68266817WT7814-2ワイン×ホワイト
4,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68266826WT7814-6ブラウン×ホワイト
4,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68266835WT7814-9ブラック×ホワイト
4,700
3,998
4,398(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする