セブンユニフォーム
胸当エプロン
仕様
マチ付ポケット(2)、ペン差しポケット(1)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、ネームチー付(2)、SR加工、吸水・速乾
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
140
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68266914
CT2572-1
ホワイト×ブルー
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266923
CT2572-1
ホワイト×ブルー
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266932
CT2572-2
ホワイト×レッド
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266948
CT2572-2
ホワイト×レッド
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266957
CT2572-5
ホワイト×キャメル
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266966
CT2572-5
ホワイト×キャメル
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266975
CT2572-6
ホワイト×ブラウン
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266984
CT2572-6
ホワイト×ブラウン
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68266993
CT2572-9
ホワイト×ブラック
M
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267002
CT2572-9
ホワイト×ブラック
L
¥
6,000
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください