セブンユニフォーム
ミドルエプロン
サイズ
フリー
仕様
マチ付ポケット(2)、ループ付、SR加工、吸水・速乾
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル90、綿10
裾幅(cm)
90
身幅(cm)
108
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
290
前中心丈(cm)
64
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267063
CT2574-1
ホワイト×ブルー
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267072
CT2574-2
ホワイト×レッド
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267088
CT2574-5
ホワイト×キャメル
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267097
CT2574-6
ホワイト×ブラウン
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267106
CT2574-9
ホワイト×ブラック
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください