曜日別特売

エプロンドレス

エプロンドレス - セブンユニフォームエプロンドレス - セブンユニフォーム
仕様マチ付ポケット(2)、SR加工、吸水・速乾種別エプロン混率(%)ポリエステル90、綿10生地ギンガムチェック性別男女兼用内容量1枚
注意
※前中心丈は、衿下カンヌキから裾までの長さです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68267115CS2344-2ホワイト×レッドM
6,800
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267124CS2344-2ホワイト×レッドL
6,800
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267133CS2344-9ホワイト×ブラックM
6,800
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267142CS2344-9ホワイト×ブラックL
6,800
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする