曜日別特売

ソムリエエプロン

ソムリエエプロン - セブンユニフォームソムリエエプロン - セブンユニフォームソムリエエプロン - セブンユニフォームソムリエエプロン - セブンユニフォーム

見る物に信頼感を与える、スペシャリストのたしなみ。
お客様の期待感を高めると同時に、着る人の仕事を助けるのが真のプロ仕様アイテム。
ソムリエの仕事を徹底的に検証し、働きやすいよう細部まで工夫を凝らしました。
水や油に加え、漂白剤の浸透も抑える特殊素材を使用。ワインがかかっても安心です。

サイズフリー種別エプロン身幅(cm)105ひも長(cm)275前中心丈(cm)91性別男女兼用内容量1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
混率(%)
裾幅(cm)
生地
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※エプロンのみ68267158CT2497-0ホワイトポリエステル65、綿3578ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68267167CT2497-2ワインポリエステル65、綿3578ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68267176CT2497-4グリーンポリエステル65、綿3578ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
※エプロンのみ68267185CT2497-9ブラックポリエステル65、綿3578ツイル
5,600
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267194CT2427-0ホワイト綿10076カツラギ
3,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする