セブンユニフォーム
ソムリエエプロン
色
ブラック
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
77
身幅(cm)
100
生地
キャンパス
ひも長(cm)
276
前中心丈(cm)
91
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267203
CT2524-9
¥
5,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください