セブンユニフォーム
ロングエプロン
色
ホワイト
サイズ
フリー
種別
エプロン
混率(%)
綿100
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
裾幅(cm)
身幅(cm)
生地
ひも長(cm)
前中心丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267212
CT2526-0
78
96
カツラギ
98
80
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267228
CT2576-0
81
110
超長綿ツイル
250
85
¥
9,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください