セブンユニフォーム
胸当エプロン
色
ブラック
仕様
ポケット(1)、肩紐ボタン調整(2段階)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギャバジン
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※この商品は油が付着した場合、放置しますと移染することがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267246
WT7817-9
M
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267255
WT7817-9
L
¥
5,100
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください