セブンユニフォーム
抗菌サロンエプロン
色
ホワイト
仕様
ポケット(1)、抗菌・防臭
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ブロード
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267316
JT4512-8
REG
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
68267325
JT4512-8
LL
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください