セブンユニフォーム
抗菌サロンエプロン
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(2)、抗菌・防臭
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
99
身幅(cm)
66
生地
ブロード
ひも長(cm)
190
前中心丈(cm)
82
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267334
JT4515-8
¥
5,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください