セブンユニフォーム
サロンエプロン
色
ホワイト
サイズ
REG
仕様
ポケット(2)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
67.5
身幅(cm)
46
生地
ツイル
ひも長(cm)
172
前中心丈(cm)
44.5
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267352
JT4523-0
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください