セブンユニフォーム
サロンエプロン
色
ブラック
サイズ
REG
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル100
裾幅(cm)
66
身幅(cm)
47
生地
ギャバジン
ひも長(cm)
177
前中心丈(cm)
32.5
性別
女性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267386
JT4564-9
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください