曜日別特売

エプロンドレス

エプロンドレス - セブンユニフォームエプロンドレス - セブンユニフォームエプロンドレス - セブンユニフォームエプロンドレス - セブンユニフォームエプロンドレス - セブンユニフォーム
(3件のレビュー)

多機能素材ナノツイル製のkッシュクール合せのエプロンドレス。
ポケットも多く誰でも着やすい。

仕様ポケット(5)、ウエストボタン調整(2段階)、抗菌・防臭、撥水・撥油種別エプロン混率(%)ポリエステル65、綿35生地ナノツイル性別女性用内容量1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68267456CS2347-7ベージュM
6,700
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267465CS2347-7ベージュL
6,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
68267474CS2347-7ベージュLL
6,700
5,298
5,828(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267483CS2347-9ブラックM
6,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
68267492CS2347-9ブラックL
6,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
68267508CS2347-9ブラックLL
6,700
5,298
5,828(税込)
当日出荷
68267395CS2347-0ホワイトM
5,200
取扱い終了
返品不可
68267404CS2347-0ホワイトL
5,200
取扱い終了
返品不可
68267413CS2347-0ホワイトLL
5,200
取扱い終了
返品不可
68267422CS2347-1サックスM
5,200
取扱い終了
返品不可
68267438CS2347-1サックスL
5,200
取扱い終了
返品不可
68267447CS2347-1サックスLL
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-08-15
用途: 美容サロンの作業時
サービス業

デザインも可愛く、作業もしやすくてリピートです。
サイズはワンサイズ大きめで丁度良いです。
他の商品に比べて発送が遅めです。
1週間以上かかります

2が参考にしています
2022-08-05
用途: エステサロン
デイアンヌモアサービス業

生地の素材も、厚みがありしっかりしてます。
デザインもおしゃれで可愛いです。
作業においては、ウエストにゆとりの融通が有れば最高です。

2が参考にしています
対象商品 : 68267456
2022-02-21
用途: サロン用
サービス業

形などは可愛いのですが、少しでもひっかかるとすぐに破れました。。
でも可愛いのでお気に入りです。
モノタロウさんの発送は早くて助かりました^^

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする