セブンユニフォーム
エプロンドレス
前中央のプリーツで脚さばきのいい先染めデニムのエプロンドレス。
ウエストベルトでスタイリッシュに。
仕様
ポケット(2)、前中心片プリーツ、後ろ上部ボタン留、腰紐付
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
先染めデニム
性別
女性用
内容量
1枚
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267517
CS2348-1
ダークインディゴ
M
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267526
CS2348-1
ダークインディゴ
L
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267535
CS2348-9
ブラック
M
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267544
CS2348-9
ブラック
L
¥
7,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください