セブンユニフォーム
制菌胸当エプロン
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
仕様
制菌
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
89
身幅(cm)
89
生地
タッサー
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267815
CT2378-1
ライトブルー
M
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267824
CT2378-1
ライトブルー
L
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267833
CT2378-2
ライトピンク
M
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267842
CT2378-2
ライトピンク
L
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267858
CT2378-4
ライトグリーン
M
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267867
CT2378-4
ライトグリーン
L
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267876
CT2378-5
ライトイエロー
M
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267885
CT2378-5
ライトイエロー
L
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267894
CT2378-7
ライトパープル
M
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267903
CT2378-7
ライトパープル
L
¥
3,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください