セブンユニフォーム
制菌胸当エプロン
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)、ペン差しポケット(1)、安定ループ(タスキ部分・3段階)、制菌、制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
裾幅(cm)
73
身幅(cm)
66
生地
ツイル
ひも長(cm)
124
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267928
CT2515-0
ホワイト
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267937
CT2515-1
ブルー
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267946
CT2515-3
ブリック
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68267955
CT2515-4
グリーン
¥
5,600
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください