セブンユニフォーム
ビニールロングエプロン
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
撥水・撥油
種別
エプロン
材質
ビニール
裾幅(cm)
80
身幅(cm)
80
ひも長(cm)
234
前中心丈(cm)
92
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267973
JT4526-0
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください