セブンユニフォーム
ウレタン胸当エプロン
カフェテリアエプロン
給食・社員食堂・学生食堂などに。
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
撥水・撥油
種別
エプロン
混率(%)
基布ナイロン100(特殊ウレタンコーティング)
裾幅(cm)
88
身幅(cm)
88
前中心丈(cm)
110
性別
男女兼用
内容量
1枚
注意
※付属の紐をお好みの長さにカットし、本体に取り付けてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68267982
JT4529-0
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください