セブンユニフォーム
揚前掛
色
ホワイト
サイズ
フリー
仕様
ポケット(1)
種別
エプロン
混率(%)
綿100
裾幅(cm)
71
身幅(cm)
71
生地
カツラギ
ひも長(cm)
60
前中心丈(cm)
93
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68268025
JT4504-0
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください