セブンユニフォーム
調理前掛
色
ホワイト
仕様
制電
種別
エプロン
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
ツイル
性別
男女兼用
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68268165
TT8900-0
M
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268174
TT8900-0
L
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268183
TT8900-0
LL
¥
2,100
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください