パンツ・男

パンツ・男 - セブンユニフォーム

細身に見えて、じつは楽々。
現代的シルエットの誰にでも似合う黒パンツ。

ブラック股下(cm)78仕様フロントボタン留、脇ゴム入、裾上げ加工済み種別パンツ混率(%)ポリエステル100生地ギャバジン性別男性用内容量1本
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68268192WL1480-9S
6,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268208WL1480-9M
6,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268217WL1480-9L
6,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268226WL1480-9LL
6,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268235WL1480-93L
6,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268244WL1480-94L
6,200
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする