セブンユニフォーム
パンツ・女
細身に見えて、じつは楽々。
現代的シルエットの誰にでも似合う黒パンツ。
色
ブラック
股下(cm)
74
仕様
フロントボタン留、脇ゴム入、裾上げ加工済み
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギャバジン
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68268253
WL1481-9
5
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268262
WL1481-9
7
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268278
WL1481-9
9
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268287
WL1481-9
11
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268296
WL1481-9
13
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268305
WL1481-9
15
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268314
WL1481-9
17
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください