セブンユニフォーム
パンツ・兼・股下F
ウエストゴム仕様でどんな体系にも合う使い勝手の良い黒ズボン。
色
ブラック
仕様
フロントボタン留、脇ゴム入
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギャバジン
性別
男女兼用
内容量
1本
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68268542
WL1473-9
SS
(フリー)82
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268558
WL1473-9
S
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268567
WL1473-9
M
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268576
WL1473-9
L
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268585
WL1473-9
LL
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268594
WL1473-9
3L
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268603
WL1473-9
4L
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268612
WL1473-9
5L
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268628
WL1473-9
6L
(フリー) 92
¥
6,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください