セブンユニフォーム
パンツ・兼
色
ブラック
仕様
フロントボタン留め、ウエストゴム・紐入、制電、ストレッチ
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル100
生地
ギャバジン
性別
男女兼用
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68268637
BL1479-9
S
72
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268646
BL1479-9
M
78
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268655
BL1479-9
L
80
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268664
BL1479-9
LL
82
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268673
BL1479-9
3L
80
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268682
BL1479-9
4L
80
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268698
BL1479-9
5L
80
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68268707
BL1479-9
6L
80
¥
9,700
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください