曜日別特売

パンツ・兼

パンツ・兼 - セブンユニフォームパンツ・兼 - セブンユニフォームパンツ・兼 - セブンユニフォームパンツ・兼 - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)

女も男もスッキリと見せる股上やや浅めでストレッチ。
現代的スタイルのチノパン。

仕様ローウエストタイプ、ストレッチ種別パンツ混率(%)ポリエステル80、綿20生地ツイル性別男女兼用内容量1本
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68271394DL2986-0ホワイトSS74
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271403DL2986-0ホワイトS76
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271412DL2986-0ホワイトM78
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271428DL2986-0ホワイトL80
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271437DL2986-0ホワイトLL82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271446DL2986-0ホワイト3L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271455DL2986-0ホワイト4L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271464DL2986-1ネイビーSS74
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271473DL2986-1ネイビーS76
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271482DL2986-1ネイビーM78
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271498DL2986-1ネイビーL80
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271507DL2986-1ネイビーLL82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271516DL2986-1ネイビー3L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271525DL2986-1ネイビー4L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271534DL2986-6ベージュSS74
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271543DL2986-6ベージュS76
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271552DL2986-6ベージュM78
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271568DL2986-6ベージュL80
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271577DL2986-6ベージュLL82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271586DL2986-6ベージュ3L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271595DL2986-6ベージュ4L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271604DL2986-9ブラックSS74
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271613DL2986-9ブラックS76
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271622DL2986-9ブラックM78
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271638DL2986-9ブラックL80
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271647DL2986-9ブラックLL82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271656DL2986-9ブラック3L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271665DL2986-9ブラック4L82
6,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68271403
2025-07-19
用途: 通勤・イベント
その他業種

股上が浅い白のズボンをずっと探していましたがなかなか売っておらず、丈が短かったり股上が深いものが多い中で色々なサイトの色々な商品のサイズを吟味して選び抜いて、ようやく奇跡の一枚に出会えました!
また、レディースだと腰回りがダブついたデザインが多いので、男女兼用で中性的なかっこいいシルエットなのも嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする