チノパンツ・兼

チノパンツ・兼 - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)

ウエスト調節可能でどんな体系にも合うチノパンツ。

ベージュ仕様脇ゴム入、制電種別パンツ混率(%)ポリエステル65、綿35生地ツイル性別男女兼用内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68271674UL7709-6SS72
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271683UL7709-6S72
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271692UL7709-6M78
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271708UL7709-6L78
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271717UL7709-6LL78
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271726UL7709-63L78
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271735UL7709-64L78
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271744UL7709-65L78
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
68271753UL7709-66L78
6,900
5,498
6,048(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68271744
2021-04-29
用途: 仕事の作業時
建設業・工事業

生地自体は丈夫でサラッとした着心地です。
ですが、縫い付けが甘い箇所があり、半年くらい経った頃そこからパカっと開いてしまいました。
ただ仕事がハードワークに近いので良く持ってくれた方だと思いリピート致しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする