セブンユニフォーム
パンツ・兼
色
ブラック×グレー
仕様
ウエストゴム・紐入
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
先染めストライプ
性別
男女兼用
内容量
1本
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68273406
WL7714-9
S
76
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273415
WL7714-9
M
78
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273424
WL7714-9
L
80
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273433
WL7714-9
LL
82
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273442
WL7714-9
3L
82
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273458
WL7714-9
4L
82
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273467
WL7714-9
5L
82
¥
7,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください