TLパンツ・男

TLパンツ・男 - セブンユニフォーム

防シワ、防汚、耐久性、抗ピリングなど高機能満載のヘビーデューティなパンツ。
形態安定に優れたタフな素材を、特殊ブレスや耐久縫製でさらに強力に。
長時間の酷使や洗濯にも、折り目やプリーツは美しさをキープ。

ホワイト×ブラック仕様フロントボタン留、SR加工、吸水・速乾、形態安定種別パンツ混率(%)ポリエステル90、綿10生地後染めギンガムチェック性別男性用内容量1本
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68273677BL1475-77076
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273686BL1475-77376
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273695BL1475-77678
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273704BL1475-77978
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273713BL1475-78278
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273722BL1475-78580
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273738BL1475-79080
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273747BL1475-79578
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273756BL1475-710078
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273765BL1475-710578
9,800
7,598
8,358(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする