セブンユニフォーム
TLパンツ・女
防シワ、防汚、耐久性、抗ピリングなど高機能満載のヘビーデューティなパンツ。
形態安定に優れたタフな素材を、特殊ブレスや耐久縫製でさらに強力に。
長時間の酷使や洗濯にも、折り目やプリーツは美しさをキープ。
色
ホワイト×ブラック
股下(cm)
70
仕様
左ファスナー開き、ボタン留、後ゴム入、SR加工、吸水・速乾、形態安定
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
生地
後染めギンガムチェック
性別
女性用
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68273774
BL1476-7
S
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273783
BL1476-7
M
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273792
BL1476-7
L
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273808
BL1476-7
LL
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273817
BL1476-7
O
¥
9,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください