セブンユニフォーム
ストライプスラックス・男
色
ブルーストライプ
仕様
前カン留め
種別
パンツ
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
先染めデニム
性別
男性用
内容量
1本
全15種類を絞り込む
サイズ
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
125
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68273826
BL1470-1
70
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273835
BL1470-1
73
76
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273844
BL1470-1
76
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273853
BL1470-1
79
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273862
BL1470-1
82
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273878
BL1470-1
85
80
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273887
BL1470-1
88
80
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273896
BL1470-1
91
80
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273905
BL1470-1
95
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273914
BL1470-1
100
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273923
BL1470-1
105
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273932
BL1470-1
110
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273948
BL1470-1
115
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273957
BL1470-1
120
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68273966
BL1470-1
125
78
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください