セブンユニフォーム
バンダナキャップ
サイズ
フリー
仕様
後ゴム入、防透、UVカット
種別
バンダナキャップ
混率(%)
ポリエステル85、綿15
生地
ブロード
性別
男女兼用
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※頭にバンダナを巻いた形に予め成形されています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68277886
JY4730-0
ホワイト
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277895
JY4730-9
ブラック
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください