曜日別特売

バンダナキャップ

バンダナキャップ - セブンユニフォームバンダナキャップ - セブンユニフォームバンダナキャップ - セブンユニフォームバンダナキャップ - セブンユニフォームバンダナキャップ - セブンユニフォームバンダナキャップ - セブンユニフォーム
(1件のレビュー)
サイズフリー仕様後ゴム入、SR加工種別バンダナキャップ混率(%)ポリエステル50、綿50生地すだれ織性別男女兼用内容量1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
※頭にバンダナを巻いた形に予め成形されています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68277904JY4731-1
2,300
1,998
2,198(税込)
当日出荷
68277913JY4731-2エンジ
2,300
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277922JY4731-4抹茶
2,300
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
68277938JY4731-6白茶
2,300
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277947JY4731-7
2,300
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
68277956JY4731-8墨黒
2,300
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68277904
2023-12-03
用途: 飲食店業務全般
ラ・マンチャカレー店飲食業

お客様からの見た目が好評です。
着脱も簡単で作業性も好い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする