セブンユニフォーム
ループ付三角巾
サイズ
フリー
仕様
タイとしても使用可能(ループ付)、SR加工、吸水・速乾
種別
三角巾
混率(%)
ポリエステル90、綿10
丈(cm)
(中心)40.5
生地
ギンガムチェック
ひも長(cm)
106
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278184
JY4729-1
ホワイト×ブルー
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278193
JY4729-2
ホワイト×レッド
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278202
JY4729-5
ホワイト×キャメル
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278218
JY4729-6
ホワイト×ブラウン
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278227
JY4729-9
ホワイト×ブラック
¥
3,200
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください