曜日別特売

ワンタッチタイ

ワンタッチタイ - セブンユニフォームワンタッチタイ - セブンユニフォームワンタッチタイ - セブンユニフォームワンタッチタイ - セブンユニフォーム
サイズフリー仕様SR加工、吸水・速乾種別ワンタッチタイ混率(%)ポリエステル90、綿10寸法(幅W×長さL)(cm)9.5×88生地ツイル性別男女兼用内容量1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68278236JY4734-1ホワイト×ネイビー
2,000
1,798
1,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278245JY4734-2ホワイト×ピンク
2,000
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278254JY4734-8ホワイト×グレー
2,000
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278263JY4734-9ホワイト×ブラック
2,000
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

服飾小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする