セブンユニフォーム
三角巾
サイズ
フリー
種別
三角巾
幅(cm)
(横)105
混率(%)
綿49、ポリエステル33、麻18
丈(cm)
(中心)52.5
生地
ライトキャンバス
内容量
1個
注意
※この商品は洗濯方法によって多少色落ちや縮むことがあります。タンブラー乾燥及び漂白剤の使用はお避けください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278288
JY4728-5
苔
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278297
JY4728-6
渋茶
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278306
JY4728-7
赤紫蘇
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
68278315
JY4728-9
黒
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください