セブンユニフォーム
三角巾
色
藍
サイズ
フリー
種別
三角巾
幅(cm)
(横)90
混率(%)
綿70、ポリエステル30
丈(cm)
(中心)45
生地
三河木綿
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278324
JY4909-1
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください