セブンユニフォーム
三角巾
サイズ
フリー
種別
三角巾
幅(cm)
(横)105
丈(cm)
(中心)52
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68278507
JY4933-9
ブラック
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
68278498
JY4933-8
チャコールグレー
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください